| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00021196 Herst.-Nr.: 16009 EAN/GTIN: 7316577015853 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager, Baureihe 160.., einreihig, Stahlblechkäfig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Baureihe: | 160.. | Breite in mm: | 10 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,06* | € 15,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,03* | € 15,20* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,27* | € 15,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,80* | € 16,18* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,6328* | € 17,2128* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|