| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027574 Herst.-Nr.: IR 80X90X54 EAN/GTIN: 7316577127600 |
| |
|
| | |
| Innenringe für Nadellager, Baureihe IR. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | IR.. | Breite in mm: | 54 | eClass51: | 23050909 | eClass61: | 23050909 | eClass71: | 23050909 | Innendurchmesser in mm: | 80 | Kurzbezeichnung: | Innenring IR | Lagerluft: | CN | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 51,92* | € 57,43* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,22* | € 64,80* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 50,10* | € 67,35* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 53,71* | € 67,39* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 54,2724* | € 67,9024* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|