Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR 80x90x54 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10111829
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 80X90X54
EAN/GTIN:
     7316577127600
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Innenring IR 80x90x54 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
IR 80x90x54
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
54,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Innenring
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, Innenring, INA, SKF, Rollenlager, Nadellager, Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 57,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 64,01*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 50,26*
€ 66,77*
1
€ 3,19*
ab € 53,90*
€ 66,81*
1
€ 4,95*
ab € 54,1624*
€ 67,3224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1R80X90X54
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.