Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 80X90X54 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 80X90X54
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 80X90X54
EAN/GTIN:
     7316577127600
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 54 mm Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 90 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Höhe:
54 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, 100IR 80X90X54, IR 80X90X54
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 57,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 64,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 50,26*
€ 66,77*
1
€ 3,19*
ab € 53,90*
€ 66,81*
1
€ 4,95*
ab € 54,1624*
€ 67,3224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 287,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1R80X90X54
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.