| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00030652 Herst.-Nr.: SA 20 ES EAN/GTIN: 7316577002594 |
| |
|
| | |
| Gelenkköpfe, Baureihe SA..ES, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, mit Außengewinde, Rechtsgewinde. Nachschmierung über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 54 | Baureihe: | SA..ES | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050105 | eClass61: | 23050105 | eClass71: | 23050105 | Gewinde: | M20x1,5 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Gelenkkopf | Länge in mm: | 107 | Werkstoff: | Stahl/Stahl-Gleitpaarung | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,89* | € 38,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,17* | € 38,45* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 30,50* | € 38,69* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 31,24* | € 40,93* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,714* | € 41,634* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|