Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 518 50ml Kartusche LOCTITE® 518 Flächendichtung, mittelfest, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 518 50ml Kartusche LOCTITE® 518 Flächendichtung, mittelfest, rot
LOCTITE 518 50ml Kartusche LOCTITE® 518 Flächendichtung, mittelfest, rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00061084
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 518 50ml Kartusche
EAN/GTIN:
     5010266012094
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
LOCTITE® 518 härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Das anaerobe Flächendichtungsprodukt wird für verwindungssteife Guss-, Aluminium- und Stahlflansche eingesetzt. LOCTITE 518 kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken und bildet eine flexible, chemikalienbeständige und widerstandsfähige Dichtung. Verbindungen sind selbst nach längerem Einsatz leicht lösbar. - Semiflexible, mittelfeste anaerobe Flächendichtung - Einfach zu automatisieren - Senkt Prozesskosten – manuelle Montage herkömmlicher Feststoffdichtungen wird überflüssig - NSF P1 Reg. Nr.: 123758 - Für aktive und passive verwindungssteife Metallflansche - Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen - Füllt Unregelmäßigkeiten in den Flanschoberflächen aus und kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken - Gelartige Konsistenz - Sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck - Senkt Lagerhaltungskosten – keine großen Lagerbestände mit Feststoffdichtungen erforderlich - Nach der Aushärtung beständig gegen hohe Drücke - Kein Setzen oder Fehlpositionierung der Dichtung Typische Anwendungen sind u.a. das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen. Das Produkt wird auch für die Herstellung von Flächendichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen eingesetzt, z.B. an Getriebe- und Motorgehäusen. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
eClass51:
23079001
eClass61:
23079001
eClass71:
23079001
Kurzbezeichnung:
LOCTITE 518 Flächendichtung, semiflexibel
UNSPSC131:
31201631
Einsatztemperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Gebindebezeichnung:
Doppelkartusche
Inhalt:
50
Inhaltseinheit:
ml
Farbe:
rot
Chemische Basis:
Methacrylat
Festigkeit:
mittel
Fluoreszenz:
ja
Handfestigkeit Stahl:
25 Min.
Max Gewindegröße:
M80/R3"
Thixotrop:
ja
Viskosität:
500.000 - 1.000.000 mPa·s
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Freigabe:
P1 NSF Reg. Nr.. 123758
Max Spaltüberbrückung:
0,3 mm
Handfestigkeit Aluminium:
20 Min.
Zugscherfestigkeit:
7,5 N/mm²

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung 50ml, anaerobe kleber, flächendichtung loctite, LOCTITE 518 50ml Kartusche, LOCTITE, LOCTITE 518 Flächendichtung, semiflexibel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,47*
€ 25,02*
2 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 25,04*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 26,44*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 21,24*
€ 27,12*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 31,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5066* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30518150
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.