Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 573 250ml Tottle LOCTITE® 573 Flächendichtung, niedrigfest, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 573 250ml Tottle LOCTITE® 573 Flächendichtung, niedrigfest, grün
LOCTITE 573 250ml Tottle LOCTITE® 573 Flächendichtung, niedrigfest, grün
Artikel-Nr.:
     2302-A00061095
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 573 250ml Tottle
EAN/GTIN:
     5010266573410
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
LOCTITE® 573 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Es ist das ideale Produkt für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 573 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. - Langsam härtend Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen. Ideal für große, verwindungssteife Flanschverbindungen oder Flansche, deren Montage mehrere Stunden beanspruchen kann. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Methacrylat
eClass51:
23079001
eClass61:
23079001
eClass71:
23079001
Einsatztemperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Farbe:
grün
Festigkeit:
niedrig
Fluoreszenz:
ja
Gebindebezeichnung:
Tottle
Handfestigkeit Aluminium:
720 Min.
Handfestigkeit Stahl:
540 Min.
Inhalt:
250
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE 573 Flächendichtung, langsam härtend
Max Spaltüberbrückung:
0,1 mm
Viskosität:
13.500 - 33.000 mPa·s
Zugscherfestigkeit:
1,3 N/mm²
GHS:
none
UNSPSC131:
31201631
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 95,56*
1
€ 5,00*
ab € 89,25*
€ 109,14*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 85,31*
€ 114,35*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 96,13*
€ 116,48*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 96,528*
€ 116,958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,958*
€ 139,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,278*
€ 135,991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,328*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,248*
€ 124,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,528*
€ 114,868
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,38612* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 122,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.