Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 573, Anaerobe Flächendichtung, 250 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142614_LOCTITE_573_250ml.png
142614_LOCTITE_573_250ml.png
Artikel-Nr.:
     8670-330573/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142614
EAN/GTIN:
     5010266573410
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
LOCTITE 573 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Es ist das ideale Produkt für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 573 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Ihre Vorteile: • Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen • Ideal für große, verwindungssteife Flanschverbindungen oder Flansche, deren Montage mehrere Stunden beanspruchen kannTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Flächendichtung Chemische Basis: Methacrylat Demontage-Festigkeit: Mittel Farbe: Grün Festigkeitsklasse: Niedrig Handfestigkeit Stahl: 9 h Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M56/R2" max. Klebespalt (mm): 0.1 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 573 Thixotrop: Nein Viskosität: 13,500 – 33,000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zugscherfestigkeit (N/mm²): 1.3 N/mm² Klebespalt max.: 0,1 mm Verwendung: Flächendichtung Gebindeart: Tottle Gebindegröße: 250ml Verpackungseinheit: 10 Fluoreszenz: ja Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Festigkeit: Niedrig Viskosität in mPa.s: 13500 - 33000 Handfestigkeit Aluminium: 12 h Herstellerfarbe: grün Zugscherfestigkeit in N/mm2: 1,3
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Flächendichtung
Chemische Basis:
Methacrylat
Demontage-Festigkeit:
Mittel
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Grün
Festigkeit:
Niedrig
Festigkeitsklasse:
Niedrig
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Tottle
Gebindegröße:
250ml
Handfestigkeit Aluminium:
12 h
Handfestigkeit Stahl:
9 h
Herstellerfarbe:
grün
Klebespalt max.:
0,1 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M56/R2"
max. Klebespalt (mm):
0.1 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 573
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Flächendichtung
Viskosität:
13,500 – 33,000 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
13500 - 33000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
1.3 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
1,3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,00*
€ 95,98*
1
€ 5,00*
ab € 89,36*
€ 109,54*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 84,70*
€ 114,79*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 95,62*
€ 116,99*
1
€ 4,95*
ab € 96,568*
€ 117,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,3388* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 126,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.