| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000214 Herst.-Nr.: 142614 EAN/GTIN: 5010266573410 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 573 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Es ist das ideale Produkt für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 573 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Weitere Informationen: | | Festigkeit: | Niedrig | Spaltüberbrückung bis max.: | 0.1 mm | Zugscherfestigkeit: | 1,3 N/mm² | Viskosität: | 13500 - 33000 mPas | Farbe: | grün | Handfestigkeit ca.: | 9 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, flächendichtung loctite, anaerobe kleber, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Rohrdichtung, Gehäusedichtmassen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 86,95* | € 95,56* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 89,25* | € 109,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 85,31* | € 114,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 96,13* | € 116,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 96,528* | € 116,958* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,357* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|