Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 586 250ml Flasche LOCTITE® 586 Gewindedichtung, hochfest, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 586 hochfeste Gewindedichtung für zylindrische Metallverbindungen, Inhalt: 250 ml
Loctite 586 hochfeste Gewindedichtung für zylindrische Metallverbindungen, Inhalt: 250 ml
Loctite 586 hochfeste Gewindedichtung für zylindrische Metallverbindungen, Inhalt: 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00061101
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 586 250ml Flasche
EAN/GTIN:
     5010266586465
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
dichtungsmittel (rohr)
LOCTITE® 586 wird für das hochfeste Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet langsam aus und erreicht bei Rohrverbindungen aus Metallen eine Dichtwirkung gegen hohe Drücke. Es ist hervorragend auf Messing und auch für Kupfer geeignet. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen. - Hochfeste Dichtung für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen - Langsame Aushärtung - Besonders geeignet für Kupfer- und Messingverschraubungen - Dichtwirkung gegen hohe Drücke - Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesicher - Gewinde max. M56 / R2" - Einsatztemperaturbereich 55°C bis +150°C - Farbe: rot Das Produkt wird zum Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Besonders geeignet für Kupfer- und Messingverschraubungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Methacrylat
eClass51:
23079001
eClass61:
23079001
eClass71:
23079001
Einsatztemperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Farbe:
rot
Festigkeit:
hoch
Fluoreszenz:
ja
Freigabe:
BAM
Gebindebezeichnung:
Flasche
Inhalt:
250
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE 586 Gewindedichtung, hochfest
Losbrechmoment:
15 Nm
Max Gewindegröße:
M56/R2"
Thixotrop:
ja
Viskosität:
4.000 - 6.000 mPa·s
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
UNSPSC131:
31201612

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 148,86*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 150,18*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 152,73*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 146,19*
€ 163,06*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 141,965*
€ 169,655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,655*
€ 201,889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,185*
€ 198,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,745*
€ 188,907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,835*
€ 184,254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,965*
€ 168,938
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,56786* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 122,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.