Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 5926 100ml Tube LOCTITE® SI 5926 1K-Silikon-Flächendichtung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 5926 100ml Tube LOCTITE® SI 5926 1K-Silikon-Flächendichtung, blau
LOCTITE 5926 100ml Tube LOCTITE® SI 5926 1K-Silikon-Flächendichtung, blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00061109
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 5926 100ml Tube
EAN/GTIN:
     4058093010075
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
LOCTITE® SI 5926 ist eine universelle, elastische Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Dieses Produkt ist beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu verspröden, zu reißen oder zu schrumpfen. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis 200°C. - Universelle, elastische Silikondichtung. Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar - Widerstandsfähig gegen Vibrationen, Wärmeausdehnung und Schrumpfung - Einsatztemperaturbereich -55 °C bis 200°C. Für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff. Typische Anwendungen sind u.a. Ventildeckel, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel, Ölwannen, Getriebeölwannen. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Acetoxy-Silikon
Durchhärtung in 24h:
2,5 mm
eClass51:
23079001
eClass61:
23079001
eClass71:
23079001
Einsatztemperaturbereich:
-55°C bis +200°C
Extrusionsrate:
550 g/min
Farbe:
blau
Festigkeit:
niedrig
Fluoreszenz:
nein
Gebindebezeichnung:
Tube
Hautbildungszeit:
60 Min.
Inhalt:
100
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE SI 5926 Flächendichtung, Silikon
Max Spaltüberbrückung:
1 mm
Zugscherfestigkeit:
-
GHS:
none
UNSPSC131:
31201631

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,96*
€ 17,24*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 17,71*
1
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 17,78*
1
€ 3,19*
ab € 14,30*
€ 19,07*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 15,4923*
€ 20,6723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,6723*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,4323*
€ 24,3144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,7623*
€ 23,5171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,0323*
€ 22,6484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,9023*
€ 21,3037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,4923*
€ 18,4358
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.