| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1241 Herst.-Nr.: 2064457 EAN/GTIN: 4058093010075 |
| | | |
|
| | |
| Loctite SI 5926 Silikon Kleb- und Dichtstoff zur niedrigfesten Universaldichtungen, blau Loctite® SI 5926Der 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff Loctite® SI 5926 dient der universellen Anwendung bei der eine dauerelastische Silikondichtung gefordert ist und welche sich als sehr beständig gegen äußere Einflüsse beweist. - 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff
- dauerelastische Flächendichtung
- für Metall, Kunststoff und lackierte Teile
- Farbe: blau
- thixotrop
- Komponenten: 1K
- Temperaturbeständigkeit: -54 bis 204°C
- beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse, Temperaturwechselbelastung, Wasser und Öl
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 100 | Produktart: | Dichtstoff | Flächendichtung | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | blau | Gebinde: | Tube | Handfestigkeit: | 1 bis 30 Minuten | Verbindungsart: | Flächenverbindung | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | zu verkleben mit: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Viskosität: | mittel | Festigkeit: | niedrig |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, Silikondichtung, loctite flächendichtung 100ml, pattex komponentenkleber, komponentenkleber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,92* | € 16,94* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,00* | € 17,49* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,26* | € 17,67* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,23* | € 17,68* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,4755* | € 18,0955* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|