Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5926, 1K-Silikon, 100 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2064457_LOCTITE_SI_5926_BL_TB_100ML.jpg
2064457_LOCTITE_SI_5926_BL_TB_100ML.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3305926/100ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2064457
EAN/GTIN:
     4058093010075
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
LOCTITE SI 5926 ist eine universelle, elastische Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Dieses Produkt ist beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu verspröden, zu reißen oder zu schrumpfen. Typische Anwendungen sind u.a. Ventildeckel, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel, Ölwannen, Getriebeölwannen. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis 200°C.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: Blau Hautbildezeit (min): 60 min Marke: LOCTITE max. Temperatureinsatzbereich (°C): 200 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE SI 5926 Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff)
Farbe:
Blau
Hautbildezeit (min):
60 min
Marke:
LOCTITE
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
200 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE SI 5926
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,92*
€ 16,94*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 17,49*
1
€ 3,19*
ab € 13,26*
€ 17,67*
1
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 17,68*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
7063
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.