| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00087765 Herst.-Nr.: SNL 513-611 V EAN/GTIN: 7316570121124 |
| |
|
| | |
| Geteiltes SNL-Stehlagergehäuse, Baureihe SNL5..V, Graugussgehäuse, für Lager auf Spannhülse, mit zwei Schraubenlöchern und einer Fettaustrittsöffnung im Gehäuseunterteil. Weitere Informationen: | | Baureihe: | SNL5.. | eClass51: | 23051701 | eClass61: | 23051701 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 110 | Gehäusehöhe in mm: | 150 | Gehäuselänge in mm: | 275 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse | Werkstoff: | Grauguss | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 70,39* | € 87,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 75,72* | € 95,46* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 83,9978* | € 103,3678* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 85,91* | € 111,80* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 73,14* | € 117,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|