Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD20X28X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD20X28X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
SD20X28X4-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
Artikel-Nr.:
     2302-A00088844
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD20X28X4-A
EAN/GTIN:
     4012802432893
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 20 mm • Außendurchmesser: 28 mm • Breite: 4 mm • Bauform: SD
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
28,3
Bauform:
SD
Baureihe:
SD..
Breite in mm:
4
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
20
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
Polyamid/PU-Elastomer
UNSPSC131:
31161818
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 4,95*
ab € 0,9924*
€ 1,4824*
2 Tage
268
10
€ 4,90*
ab € 1,124*
€ 1,564*
1 Tag
1164
1
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,92*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 1,8211*
€ 2,0011*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,39117*
€ 2,03117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03117*
€ 2,41709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93117*
€ 2,29809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69117*
€ 2,01249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56117*
€ 1,85779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51117*
€ 1,79829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39117*
€ 1,65549
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.