Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD20-28-4 20x28x4, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD20-28-4 20x28x4, Wellendichtring
INA SD20-28-4 20x28x4, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10211719
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD20-28-4
EAN/GTIN:
     4012802432893
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innenmaße:
19,670 mm
Außenmaße:
28,300 mm
Breite:
4,000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 4,95*
ab € 0,9924*
€ 1,4824*
2 Tage
268
10
€ 4,90*
ab € 1,124*
€ 1,564*
Lager 2867
1164
1
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,92*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 1,8211*
€ 2,0011*
1
€ 4,95*
ab € 1,39117*
€ 2,03117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.