Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G24X32X4-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G24X32X4-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR
G24X32X4-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00089193
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G24X32X4-C
EAN/GTIN:
     4054364710484
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe G, NBR-Elastomer, einlippig. • Innendurchmesser: 24 mm • Außendurchmesser: 32 mm • Breite: 4 mm • Bauform: G • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
32
Bauform:
G
Baureihe:
G..
Breite in mm:
4
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
24
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
10
€ 4,90*
ab € 1,8501*
€ 2,5901*
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 1,84*
€ 2,68*
2 Tage
477
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,71*
1 Tag
477
1
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,83*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,09982*
€ 3,01982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01982*
€ 3,59359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90982*
€ 3,46269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78982*
€ 3,31989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45982*
€ 2,92719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30982*
€ 2,74869
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09982*
€ 2,49879
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.