Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCPE210N SNR Stehlagereinheit UCPE..N, Nut, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCPE210N SNR Stehlagereinheit UCPE..N, Nut, Graugussgehäuse
UCPE210N SNR Stehlagereinheit UCPE..N, Nut, Graugussgehäuse
UCPE210N SNR Stehlagereinheit UCPE..N, Nut, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00110298
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCPE210N
EAN/GTIN:
     3413529534913
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
UCPE200
Bezeichnung Gehäuse:
PE210N
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC210
Breite in mm:
51,6
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
54
Gehäusehöhe in mm:
115
Gehäuselänge in mm:
200
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
50
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171511
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 37,00*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,02*
€ 38,95*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 29,0491*
€ 39,1191*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,85*
€ 45,92*
1
€ 3,19*
ab € 49,47*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,1191*
€ 46,5517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,3691*
€ 45,6592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,7891*
€ 42,589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,6091*
€ 41,1848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,0191*
€ 39,2927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,0491*
€ 34,5684
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.