Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G14X20X3-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G14X20X3-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR
G14X20X3-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00111861
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G14X20X3-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe G, NBR-Elastomer, einlippig. • Innendurchmesser: 14 mm • Außendurchmesser: 20 mm • Breite: 3 mm • Bauform: G • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
20
Bauform:
G
Baureihe:
G..
Breite in mm:
3
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
14
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
76
10
€ 4,90*
ab € 1,5417*
€ 2,1817*
1 Tag
300
1
€ 8,90*
ab € 1,47*
€ 2,21*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3864*
€ 2,6964*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,8332*
€ 2,7532*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7532*
€ 3,27631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6032*
€ 3,09781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4032*
€ 2,85981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2632*
€ 2,69321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1032*
€ 2,50281
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8332*
€ 2,18151
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.