Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring G14x20x3-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32670
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     084846984000010
EAN/GTIN:
     4054369204087
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring G14x20x3-C INA entspr. G14x20x3-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
G 14x20x3
Ausführung:
C
Innen Ø:
14,00 mm
Außen Ø:
20,00 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
76
10
€ 4,90*
ab € 1,5417*
€ 2,1817*
1 Tag
300
1
€ 8,90*
ab € 1,47*
€ 2,21*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3864*
€ 2,6964*
1
€ 4,95*
ab € 1,8332*
€ 2,7532*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6964*
€ 3,20872
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3864*
€ 2,83982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 269,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.