| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121600 Herst.-Nr.: RASEA20-XL-N EAN/GTIN: 4012802823660 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit RASEA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Spannhülse, R-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 0 | Baureihe: | RASEA.. | eClass51: | 23051601 | eClass61: | 23051601 | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 28 | Gehäusehöhe in mm: | 64 | Gehäuselänge in mm: | 130 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit RASEA.. | Wellendurchmesser in mm: | 20 | UNSPSC131: | 31171511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,11* | € 37,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,20* | € 37,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,53* | € 37,46* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,849* | € 42,089* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,74* | € 43,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,849* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|