| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140027 Herst.-Nr.: 23144-BE-XL-K-C4 EAN/GTIN: 4012802352535 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 231..-BE-XL-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 370 | Baureihe: | 231.. | Breite in mm: | 120 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 220 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C4 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,79* | € 1.274,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,06* | € 1.274,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.162,83* | € 1.274,26* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.366,91* | € 1.458,39* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.378,6126* | € 1.461,8626* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|