| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20523144-BE-XL-K-C4 Herst.-Nr.: 0617464870040 EAN/GTIN: 4012802352535 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 231..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 370mm Breite [B]: 120mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1860000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2700000N Grenzdrehzahl [n G]: 18601/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 10801/min Baureihe: 231..-BE-XL-K Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 370mm | Baureihe: | 231..-BE-XL-K | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 10801/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 220mm | Breite [B]: | 120mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 1860000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 18601/min | Klasse: | Pendelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 2700000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0617464870040, 20523144-BE-XL-K-C4, 23144-BE-XL-K-C4 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,79* | € 1.274,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,06* | € 1.274,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.162,83* | € 1.274,26* | | | | Lager 8670 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.366,91* | € 1.458,39* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.378,6126* | € 1.461,8626* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|