Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23144 -BE-XL-K-C4 220x370x120, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23144 -BE-XL-K-C4 220x370x120, Pendelrollenlager
FAG 23144 -BE-XL-K-C4 220x370x120, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10159643
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23144 -BE-XL-K-C4
EAN/GTIN:
     4012802352535
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,010 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
370,000 mm
Breite:
120,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23144 -BE-XL-K-C4, FAG Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.188,79*
€ 1.274,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.195,06*
€ 1.274,24*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.162,83*
€ 1.274,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.366,91*
€ 1.458,39*
€ 4,95*
ab € 1.378,6126*
€ 1.461,8626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,22*
€ 1.516,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,24*
€ 1.511,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,67*
€ 1.472,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,26*
€ 1.446,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,79*
€ 1.414,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.