| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140081 Herst.-Nr.: 23056-BE-XL-K EAN/GTIN: 4012802344523 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 230..-BE-XL-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 420 | Baureihe: | 230.. | Breite in mm: | 106 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 280 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.263,25* | € 1.315,44* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.262,56* | € 1.315,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.259,89* | € 1.321,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.232,56* | € 1.321,80* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1.545,0366* | € 1.604,2866* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|