Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7007-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B70..-C, 2er-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7007-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B70..-C, 2er-Satz
B7007-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B70..-C, 2er-Satz
Artikel-Nr.:
     2302-A00140351
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7007-C-T-P4S-DUL
EAN/GTIN:
     4012801446730
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
28
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
35
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellagersatz, 2er-Satz
UNSPSC131:
31171531
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 176,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 179,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 190,75*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 193,69*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 178,961*
€ 196,111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,111*
€ 233,372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,521*
€ 227,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,651*
€ 226,875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,961*
€ 212,964
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.