Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCP218 SNR Stehlagereinheit UCP, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCP218 SNR Stehlagereinheit UCP, Graugussgehäuse
UCP218 SNR Stehlagereinheit UCP, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00150430
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP218
EAN/GTIN:
     3413529504473
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
160
Baureihe:
UCP200
Bezeichnung Gehäuse:
P218
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC218
Breite in mm:
96
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
88
Gehäusehöhe in mm:
200
Gehäuselänge in mm:
327
Innendurchmesser in mm:
90
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
90
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171511
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,13*
€ 151,51*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 134,2111*
€ 152,2311*
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 152,91*
6 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 160,70*
€ 181,65*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 187,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,2311*
€ 181,155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,3711*
€ 180,1316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,4811*
€ 175,5025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,0011*
€ 171,3613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,2111*
€ 159,7112
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.