Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCP212T20 SNR Stehlagereinheit UCP..T20, Hochtemp. ≤+200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCP212T20 SNR Stehlagereinheit UCP..T20, Hochtemp. ≤+200°C
UCP212T20 SNR Stehlagereinheit UCP..T20, Hochtemp. ≤+200°C
Artikel-Nr.:
     2302-A00176384
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP212T20
EAN/GTIN:
     3413520599706
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen bis zu +200 °C
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
UCP200
Bezeichnung Gehäuse:
P212
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC212G2T20
Breite in mm:
65,1
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Einsatztemperaturbereich:
bis +200°C
Gehäusebreite in mm:
70
Gehäusehöhe in mm:
138
Gehäuselänge in mm:
241
Innendurchmesser in mm:
60
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C4
Wellendurchmesser in mm:
60
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171511
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 110,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 114,97*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 93,4092*
€ 115,5192*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 135,37*
1
Frei Haus
ab € 158,17*
€ 187,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,5192*
€ 137,4678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,0592*
€ 134,5404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,8392*
€ 127,1386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,3192*
€ 124,1398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,4092*
€ 111,1569
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.