| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00188294 Herst.-Nr.: P205 EAN/GTIN: 3413529568642 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuse, Graugussgehäuse mit 2 Langlöcher zur Befestigung, nachschmierbar, ohne Einsatz Weitere Informationen: | | Baureihe: | P200 | eClass51: | 23051701 | eClass61: | 23051701 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 38 | Gehäusehöhe in mm: | 70 | Gehäuselänge in mm: | 140 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse | Wellendurchmesser in mm: | 25 | Werkstoff: | Grauguss | UNSPSC131: | 31171511 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,92* | € 8,39* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,9501* | € 8,4401* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,82* | € 9,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 9,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,11* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|