| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00332301 Herst.-Nr.: LOCTITE 401 500g Flasche EAN/GTIN: 4100630401805 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE® 401 ist ein schnell härtender Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art. - Universell einsetzbarer Sofortklebstoff - Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten - Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art. - Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander Universell einsetzbarer Sofortklebstoff, der sich ideal für den Einsatz auf porösen Oberflächen eignet. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Ethyl | eClass51: | 23330105 | eClass61: | 23330105 | eClass71: | 23330105 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +120°C | Farbe: | farblos, transparent | Gebindebezeichnung: | Flasche | Handfestigkeit: | 3 - 10 Sek. | Inhalt: | 500 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | LOCTITE 401 Sofortklebstoff | Viskosität: | 100 mPa.s | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | UNSPSC131: | 31201609 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite gewindedichtung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 205,14* | € 241,43* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 206,48* | € 242,61* | | | | | 26 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 227,35* | € 266,93* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 232,24* | € 269,80* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 250,9258* | € 289,8758* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,50186* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|