| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00463565 Herst.-Nr.: 22211EAKW33 EAN/GTIN: 3413521062407 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 25 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,71* | € 50,29* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,7336* | € 50,3036* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,40* | € 50,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,80* | € 51,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,81* | € 53,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|