| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233577112_ Herst.-Nr.: 577112 EAN/GTIN: 4001233577112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hellum LED-Baummantel "Quick Lights" 12x3m 384 LED's Warmweiß IP44 LED-Baummantel für den Innen- und Außenbereich. 12 Stränge mit jeweils 32 LED`s sind an einem Ring fixiert, der über die Baumspitze gestülpt wird. Mit ca. 3000mm Stranglänge eignet sich der "Quick Lights"-Baummantel für eine schnelle und gleichmäßige Dekoration für Bäume mit +/- 3m Höhe.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 12 x 3000
- Schutzart: IP44
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 12 x 3000 / / / mm | Spannung: | 220.00 - 240.00 Volt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 32,65* | € 45,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2338 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,55* | ab € 33,64* | € 46,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2338 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2338 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2338 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 5,55* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|