Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbirne Riffelkerzen 55V 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzbirne Riffelkerzen 55V 3W
Ersatzbirne Riffelkerzen 55V 3W
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233916133_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     916133
EAN/GTIN:
     4001233916133
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar

Ersatzbirne Riffelkerzen 55V 3W

Klare Ersatz-Riffelkerzen für Lichterketten mit 4 Brennstellen

Technische Daten:

  • Sockel: E10
  • Spannung von [V]: 55.00
  • Leistung [W]: 3
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
3 Watt
Sockel:
E10
Farbtemperatur:
- Kelvin
Spannung:
55.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 2,33*
1
€ 3,90*
ab € 1,58*
€ 2,62*
17 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,26*
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,43*
Lager 2338
18
1
€ 7,50*
ab € 2,45*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.