Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E988I94 Herst.-Nr.: 916133 EAN/GTIN: 4001233916133 |
| |
|
| | |
| Kerzenlampe 3W kl E10 55V Riffel 916133 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 0 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 0 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | Riffel | Standard | Lampenleistung: | 3 W W | Lampenspannung: | 55 - 55 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 0 h | Sockel: | E10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühlampe e10 55v, leuchtmittel e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,42* | € 2,34* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,60* | € 2,64* | | | | | 41 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 2,60* | € 3,28* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,09* | € 3,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,46* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|