Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelkerze 55V klar 916133 Bli.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riffelkerze 55V klar 916133 Bli.3
Riffelkerze 55V klar 916133 Bli.3
Artikel-Nr.:
     3517I-36893685
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     916133
EAN/GTIN:
     4001233916133
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar

Riffelkerze 55V klar 916133 Bli.3

Für Innen- und Außenbeleuchtung, für 4 Brennstellen
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
55 V
Sockel:
E10
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 2,34*
1
€ 3,90*
ab € 1,60*
€ 2,64*
42 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,28*
1
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,43*
3 Tage
18
1
€ 7,50*
ab € 2,46*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.