Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-LE_4058075239913_ Herst.-Nr.: 4058075239913 EAN/GTIN: 4058075239913 |
| |
|
| | |
| Ledvance Outdoor LED Treiber 24V 60W mit konstanter Spannung Sie sind auf der Suche nach einem effizienten und zuverlässigen LED Driver für Ihr flexibles 24 V LED Lichtband? Dann ist der LED Driver Outdoor Performance von Ledvance der Richtige für Sie! Die sehr stabile Ausgangsleistung, so wie die schnelle und einfache Installation durch die Vorverdrahtung ist dabei ein großer Vorteil. Installieren lässt sich der LED Treiber in sehr kalten und heißen Umgebungen, sowohl Innen als auch im Außenbereich.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 60
- Länge [mm]: 163
- Breite [mm]: 43
- Höhe [mm]: 32
- Lebensdauer [h]: 50000
- dimmbar: nein
- Schutzklasse: II
- VS Ausgangsspannung: 60
- Schutzart: IP66
- Material: Kunststoffgehäuse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 60w, led treiber, ledvance led treiber, LEDvanceStripSystem, LEDvanceStripSysTreiber, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Betriebsgerät, LED, Konstantspannung 24 V |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,65* | € 34,65* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 30,84* | € 36,36* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,90* | € 36,96* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 28,58* | € 38,69* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,06* | € 42,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|