Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Downlight IP44 4000K DLALU DN15014W4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE LED Downlight IP44 4000K DLALU DN15014W4000K
LEDVANCE LED Downlight IP44 4000K DLALU DN15014W4000K
LEDVANCE LED Downlight IP44 4000K DLALU DN15014W4000K
LEDVANCE LED Downlight IP44 4000K DLALU DN15014W4000K
LEDVANCE LED Downlight IP44 4000K DLALU DN15014W4000K
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075091450_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075091450
EAN/GTIN:
     4058075091450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LEDVANCE LED Downlight IP44 4000K DLALU DN15014W4000K

Die Ledvance LED Downlight 14W besticht vorallem durch ein funktionales Design und eine hohe Lichtausbeute, was in Kombination mit der verbauten LED-Technik ein direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen ist.
Durch die Schutzklasse IP44 ist es möglich, die Leuchte in offenen Hausfluren anzubringen, was weitere Vorteile für Sie bringt. Die Downlightleuchte gibt ein sehr homogenes neutralweißes (840) Licht ab. Hier mit einem Einbaudurchmesser von 150 mm.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: 160
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 52
  • Lichtstrom [lm]: 1260
  • Ausstrahlwinkel [°]: 100
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 100.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 150
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 2x18
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
5
1
€ 7,50*
ab € 17,57*
€ 23,88*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 24,36*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 24,85*
€ 24,85*
1
€ 5,46*
ab € 19,52*
€ 26,46*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075237025
ab € 53,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.