Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4058075091450
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075091450
EAN/GTIN:
     4058075091450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Downlightleuchten mit Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts: 150 mm oder 200 mm (versionsabhängig). Schutzart: IP44. Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen). Sehr homogenes Licht. Funktionales Design. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern). 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Geeignet für Seilsystem:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet:
false
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Reflektor:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20 °C | +45 °C
Max. Systemleistung:
14.00 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
1260 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1260 lm
Leistungsfaktor:
0.90
Breite:
160.00 mm
Höhe/Tiefe:
52.00 mm
Länge:
160.00 mm
Außendurchmesser:
160.00 mm
Einbaubreite:
150 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Einbaulänge:
150 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Steckklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Leuchtenlichtausbeute:
90 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 7,50*
ab € 17,57*
€ 23,88*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 24,36*
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 24,85*
€ 24,85*
1
€ 5,46*
ab € 19,52*
€ 26,46*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075237025
ab € 53,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.