Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DULUX LED S EM & AC MAINS V 6W 840 G23 DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DULUX LED S EM & AC MAINS V 6W 840 G23 DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W
DULUX LED S EM & AC MAINS V 6W 840 G23 DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W
DULUX LED S EM & AC MAINS V 6W 840 G23 DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075823037_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075823037
EAN/GTIN:
     4058075823037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Ledvance LED-Kompaktlampe "DULUX S" G23/2PIN 6W 840 KVG/VVG 11W-Ersatz

Als gleichermaßen langlebiger und energieeffizienter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen, bieten "DULUX LED-Lampen" gleich mehrere Vorteile. Die Lampen können zum Erhalt bestehender Beleuchtungsanlagen ressourcenschonend anstelle von ihren quecksilberhaltigen Vorgängern eingesetzt werden. Anders als bei konventionellen Kompaktleuchtstofflampen sind "DULUX LED-Lampen" Temperatur unempfindlicher und benötigen keine Aufwärmzeit, sofort 100% Licht. Mit vielen handelsüblichen Vorschaltgeräten kompatibel können die Lampen alternativ auch direkt an 230V betrieben werden.

Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 6
  • Durchmesser [mm]: 33
  • Höhe [mm]: 220
  • Lichtstrom [lm]: 700
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 28-28
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 11
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,68*
€ 5,68*
3 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 5,90*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,55*
Lager 2338
52
1
€ 7,50*
ab € 4,55*
€ 6,77*
1
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.