Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4058075823037
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075823037
EAN/GTIN:
     4058075823037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
LED-Ersatz für kurze KLLni mit 2pol. G23 Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Supermärkte und Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
28 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
700 lm
Lampenlichtausbeute:
116 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G23
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
32.30 mm
Länge:
220.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,68*
€ 5,68*
Lager 4001
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 5,90*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,55*
3 Tage
52
1
€ 7,50*
ab € 4,55*
€ 6,77*
1
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.