Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre einseitig gesockelt DULUX LED S EM & AC MAINS V 6W 840 G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre einseitig gesockelt DULUX LED S EM & AC MAINS V 6W 840 G23
LED Röhre einseitig gesockelt DULUX LED S EM & AC MAINS V 6W 840 G23
Artikel-Nr.:
     440-OS4058075823037
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OS4058075823037
EAN/GTIN:
     4058075823037
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

LED Röhre einseitig gesockelt DULUX LED S EM & AC MAINS V 6W 840 G23

  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Farbe: weiß matt
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 3.23/22 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: Stablampe, Retrofit
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
  • Schaltzyklen: 200000
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Osram
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Produktart: LED Lampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 700 lm
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • Lichtausbeute: 116 lm/W
  • Artikelnummer: OS4058075823037
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 5,68*
€ 5,68*
3 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 5,90*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,55*
3 Tage
52
1
€ 7,50*
ab € 4,55*
€ 6,77*
1
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.