Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAV LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NAV LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27
NAV LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4099854072017_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854072017
EAN/GTIN:
     4099854072017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Ledvance LED-NAV-Lampe "NAV LED FIL" E27 35W 727 KVG/VVG 70W NAV-Ersatz

"NAV LED FIL V"-Filament Lampen eignen sich als Ersatz für herkömmliche Natriumdampflampen (NAV)-Lampen und ermöglichen den ressourcenschonenden Erhalt von Bestandsleuchten im öffentlichen Bereich, Straßen oder Parks. Mit nahezu identischer Bauform und Lichtcharakteristik, jedoch bis zu 63 % höherer Energieeffizienz, amortisieren sich "NAV LED"-Lampen schnell.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 35
  • Durchmesser [mm]: 38
  • Länge [mm]: 210
  • Höhe [mm]: 210
  • Lichtstrom [lm]: 5400
  • Ausstrahlwinkel [°]: 360
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 155-155
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 70
  • Lichtfarbe code: 727
  • Schutzart: IP65
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 70
  • Material: Glas
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 15,92*
€ 22,70*
Lager 2338
35
1
€ 7,50*
ab € 17,68*
€ 23,78*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 25,96*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 26,47*
€ 26,47*
1
€ 5,00*
ab € 21,96*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.