Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELLEUCHTE RISPAPIR 35 PAPIER BEIGE 14093501 KUGEL 35cm WEISS IP20 MAX. 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PENDELLEUCHTE RISPAPIR 35 PAPIER BEIGE 14093501 KUGEL 35cm WEISS IP20 MAX. 60W
PENDELLEUCHTE RISPAPIR 35 PAPIER BEIGE 14093501 KUGEL 35cm WEISS IP20 MAX. 60W
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581730001_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     14093501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
nordlux hängeleuchte

Nordlux Lampenschirm Rispapir 35

nur Lampenschirm, ohne Zuleitung                                 Farbe: Beige
Materiale: Papier
Höhe: 35 cm
Schirmdurchmesser: 35 cm

Technische Daten:

  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 350
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Papier
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 60 Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 350 / 35 mm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Kinderzimmerleuchte_Lasse, blackwhitetrend, MEGARUND10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 2,90*
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 3,91*
12
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 5,32*
Lager 2338
7
1
€ 7,50*
ab € 4,18*
€ 6,36*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
14094001
ab € 3,09*
Ähnlich
Nordlux
14094801
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.