Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELLEUCHTE RISPAPIR 40 PAPIER BEIGE 14094001 KUGEL 40cm WEISS IP20 MAX. 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PENDELLEUCHTE RISPAPIR 40 PAPIER BEIGE 14094001 KUGEL 40cm WEISS IP20 MAX. 60W
PENDELLEUCHTE RISPAPIR 40 PAPIER BEIGE 14094001 KUGEL 40cm WEISS IP20 MAX. 60W
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581740000_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     14094001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Nordlux Lampenschirm Rispapir 40

Ohne Zuleitung, nur Lampenschirm                                 Farbe: Beige
Materiale: Papier
Höhe: 40 cm
Schirmdurchmesser: 40 cm
 

Technische Daten:

  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 40
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 400
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Papier
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 60 Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 400 / 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kinderzimmerleuchte_Lasse, blackwhitetrend, MEGARUND10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,80*
€ 3,80*
1
€ 8,50*
ab € 3,12*
€ 4,91*
12
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 6,90*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 5,54*
€ 8,24*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
14093501
ab € 2,40*
Ähnlich
Nordlux
14094801
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.