Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte RISPAPIR 35, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pendelleuchte RISPAPIR 35, IP20, weiß
Nordlux Pendelleuchte RISPAPIR 35, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-14093501
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-14093501
EAN/GTIN:
     5708715730001
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
nordlux hängeleuchte

Nordlux Pendelleuchte RISPAPIR 35, IP20, weiß

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Papier
  • Marke: Design for the People
  • Leuchtmittel: 1x 60W max.
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • Gewicht: 0,07 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø: 35 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Zubehör: Pendelabhängung excl
  • Artikelnummer: NORD-14093501
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 2,90*
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 3,91*
12
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 5,32*
4 Tage
7
1
€ 7,50*
ab € 4,18*
€ 6,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
14094001
ab € 3,09*
Ähnlich
Nordlux
14094801
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.