Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe PHILIPS-LICHT Entladungslampe 50W CDM-T ELITE, G12, 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe PHILIPS-LICHT Entladungslampe 50W CDM-T ELITE, G12, 94
Halogen-Metalldampflampe PHILIPS-LICHT Entladungslampe 50W CDM-T ELITE, G12, 94
Halogen-Metalldampflampe PHILIPS-LICHT Entladungslampe 50W CDM-T ELITE, G12, 94
Halogen-Metalldampflampe PHILIPS-LICHT Entladungslampe 50W CDM-T ELITE, G12, 94
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718291201595_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20159500
EAN/GTIN:
     8718291201595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12

Halogen-Metalldampflampe PHILIPS-LICHT Entladungslampe 50W CDM-T ELITE, G12, 94

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Technische Daten:

  • Sockel: G12
  • Spannung von [V]: 85.00
  • Spannung bis [V]: 97.00
  • Leistung [W]: 50
  • Durchmesser [mm]: 19
  • Länge [mm]: 99
  • Lichtstrom [lm]: 5000
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 4200
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 942
  • Brennstellung: beliebig
Weitere Suchbegriffe: Sockel G12, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe g12, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-T Elite
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
7
1
€ 7,50*
ab € 16,37*
€ 23,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 23,13*
5 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 26,55*
12
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 41,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,00*
€ 42,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21312915
ab € 17,82*
Ähnlich
Philips
91137400
ab € 16,94*
Ähnlich
Philips
16364000
ab € 16,86*
Ähnlich
Philips
93060300
ab € 17,66*
Ähnlich
Philips
91141100
ab € 16,87*
Ähnlich
Philips
16362600
ab € 17,30*
Ähnlich
Philips
87169200
ab € 17,97*
Ähnlich
Philips
87156200
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.