| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003644022595 Herst.-Nr.: 4003644022595 EAN/GTIN: 4003644022595 |
| |
|
| | |
| 4003644022595 Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion - Trommelkörper: aus Kunststoff - Tragegestell: aus Kunststoff mit Mehrkomponenten-Tragegriff - 3-fach-Steckdose mit Überlastschutz, VDE-Norm-geprüft - Um 7° geneigter Trommelkörper für bessere Sicht auf den Steckdoseneinsatz, erhöhte Standfestigkeit und mehr Abstand des Trommelkörpers zum Boden - Wandmontage durch rückseitige Bohrung möglich - Abnehmbare Kabelführung - Rotationsstopp-Schalter - Kabeltrommel-Diagnosesystem - Einsatz: im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet Hinweis: Entspricht DGUV-I 203-005, K2 und 203-006. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, 4003644022595, HEDI, Kabel-Trommel, Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion, 28574958, 1649341, 28574913, Kabeltrommeln, 28574757, Stromversorgung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Kabeltrommel Kunststoff H07RN-F 3G1, 5 40m BGI608 Generation 7 Companion Hedi, Trommelkörper: aus Kunststoff, Tragegestell: aus Kunststoff mit Mehrkomponenten-Tragegriff, 3-fach-Steckdose mit Überlastschutz, VDE-Norm-geprüft, Um 7° geneigter Trommelkörper für bessere Sicht auf den Steckdoseneinsatz, erhöhte Standfestigkeit und mehr Abstand des Trommelkörpers zum Boden, Wandmontage durch rückseitige Bohrung möglich, Abnehmbare Kabelführung, Rotationsstopp-Schalter, Kabeltrommel-Diagnosesystem, Einsatz: im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet, Hinweis: Entspricht DGUV-I 203-005, K2 und 203-006, Kabel-Trom |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,12* | € 86,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 82,55* | € 102,22* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,02* | € 106,33* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 90,79* | € 111,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,26* | € 114,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|