Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
HELLER Stichsägeblatt Bi-Metall T118AF 55mm x 1,2mm Zahnteilung (VPE=5Stk.)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2384-1753907
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
24008
EAN/GTIN:
4010159240086
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
HELLER Stichsägeblatt Bi-Metall T118AF 55mm x 1,2mm Zahnteilung (VPE=5Stk.) .verzahnte Länge, 1,2 mm Zahnteilung, gewellt, für schnelle Schnitte, (Ref. T118AF)
... >
Werkzeug Markenware
>
Heller GmbH
>
sonstige
Weitere Suchbegriffe:
heller stichsägeblatt
,
stichsägeblatt satz
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2384
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 9,57*
€ 13,85*
Lager 415
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,19*
€ 16,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,57* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 2384
Versand:
Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller 24018 5 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Heller
24018 5
ab € 14,11*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL 155 mm, 5er Pack
Heller
25816
ab € 17,36*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL 60 mm, 5er Pack
Heller
25817
ab € 14,49*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL T101DP 75 mm, 5er Pack
Heller
27632
ab € 8,95*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL T118BF 55 mm, 5er Pack
Heller
24009
ab € 10,69*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL T144DF 75 mm, 5er Pack
Heller
24019
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen