Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Stichsägeblatt BI-METALL T118BF 55 mm, 5er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller24009
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
24009
EAN/GTIN:
4010159240093
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Produktbeschreibung:
für rostfreie Stähle, Alu und Bleche 2,5-6 mm
gewellt
für schnelle Schnitte
verzahnte Länge
Ref.-Nr.: T118BF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Metall
Schnitt:
schneller Schnitt
Schnittlänge:
55 mm
Typ:
Stichsägeblatt
Zahnteilung:
2 mm
... >
Materialbearbeitung
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt-set 5 teilig
,
stichsägeblatt satz
,
stichsägeblatt 55mm
,
BI-Metall
,
HCS G
,
HCS SZ
,
HCS-Holz
,
Heller
,
HSS-Metall
,
Sägeblätter
,
Universal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,69* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller 24018 5 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Heller
24018 5
ab € 14,11*
Ähnlich
HELLER Stichsägeblatt Bi-Metall T118AF 55mm x 1,2mm Zahnteilung (VPE=5Stk.)
Heller
24008
ab € 9,57*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL 155 mm, 5er Pack
Heller
25816
ab € 17,36*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL 60 mm, 5er Pack
Heller
25817
ab € 14,49*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL T101DP 75 mm, 5er Pack
Heller
27632
ab € 8,95*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL T144DF 75 mm, 5er Pack
Heller
24019
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen