Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Heller 24018 5 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-109783427
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
24018 5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Polyvinylchlorid (PVC), Holz
Material Messer
Bimetallisch
Produktfarbe
Edelstahl
Leistungen
Sägeblatt Abstand
2.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
75 mm
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Sägeblatter für Stichsägen, Dekupiersägen & Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt-set 5 teilig
,
stichsägeblatt satz
,
stichsägeblatt 75mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,11* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HELLER Stichsägeblatt Bi-Metall T118AF 55mm x 1,2mm Zahnteilung (VPE=5Stk.)
Heller
24008
ab € 9,57*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL 155 mm, 5er Pack
Heller
25816
ab € 17,36*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL 60 mm, 5er Pack
Heller
25817
ab € 14,49*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL T101DP 75 mm, 5er Pack
Heller
27632
ab € 8,95*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL T118BF 55 mm, 5er Pack
Heller
24009
ab € 10,69*
Ähnlich
Stichsägeblatt BI-METALL T144DF 75 mm, 5er Pack
Heller
24019
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen